エスコ
溝さらえ(U型・アルミ柄)
溝の掃除、泥すくい作業に
先端は鋸刃形状で、除草もできます。
アルミパイプ使用により軽量です。
仕様
●先端サイズ(mm):130(先幅)×155(長さ)×65(深さ)●全長:1380mm●重量:720g●材質:頭:スチール柄:アルミ
アズワン品番
65-2165-81
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76546339
EA650BH-33B
オープン
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください