木柄(鍬用)

木柄(鍬用) - エスコ木柄(鍬用) - エスコ木柄(鍬用) - エスコ

厳選樫材使用で丈夫。
鍬用

仕様●全長:1050mm●サイズ:頭部側:38×26mm(角形状)手元側:34×25mm(小判形状)●材質:天然木●重量:700gアズワン品番65-2165-73内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76546348EA650BJ-111
オープン
3,880
4,268(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする