エスコ
絶縁ショベル(先丸・グラスファイバー
ハンドグリップ付き
仕様
●全長(mm):950●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):190×240●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番
65-2165-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76616777
EA650BY-11
オープン
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880