エスコ
絶縁ショベル(角形/グラスファイバー
ハンドグリップ付き
狭い溝や排水路などに
仕様
●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番
65-2165-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76616786
EA650BY-12
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880