エスコ
絶縁マトック
仕様
●ヘッド重量:3.12kg●全長:910mm●ヘッド全長:158mm●材質:ヘッド:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番
65-2165-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76616804
EA650CB-61
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880