ドライバービットセット(ラチェット式)

ドライバービットセット(ラチェット式) - エスコドライバービットセット(ラチェット式) - エスコドライバービットセット(ラチェット式) - エスコドライバービットセット(ラチェット式) - エスコドライバービットセット(ラチェット式) - エスコドライバービットセット(ラチェット式) - エスコ
仕様●セット内容:60点●ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●+ビット:全長25mm:#0・#1・#2・#3全長50mm:#1・#2・#3●-ビット:全長25mm:3・4・5.5・6.5mm全長50mm:4・5.5・6.5mm●TORXビット:全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40全長50mm:T15・T20・T25●TORXビット(イジリ止付):全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40●エクステンションバー:150mm●ソケットアダプター:25・50mm●ビットホルダー:60mm●ラチェットハンドル:180mm●Hexビット:全長25mm:2・2.5・3・4・5・6mm全長50mm:4・5・6mm●ビットアダプター:25mm●差込角:1/4”アズワン品番65-2166-63内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547048EA683WA-1片頭
オープン
8,770
9,647(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする