曜日別特売

電気工事用工具セット(57点)

電気工事用工具セット(57点) - エスコ電気工事用工具セット(57点) - エスコ

ビットドライバー(マグネット付)
検電器
電工ナイフ
30W はんだごて(100V)
半田ごて用スタンド
マルチメーター
半田吸引器
絶縁テープ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(16mm×3m)
コンビネーションプライヤー

仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kgアズワン品番65-2166-77内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547118EA689SA-1A
オープン
42,000
46,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする