デジタル照度計(気温測定機能付)

デジタル照度計(気温測定機能付) - エスコ

簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。
住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。
0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。
照度を測定の際、気温も確認することができます。
最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。

仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間アズワン品番65-2167-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547407EA712A-32
オープン
6,310
6,941(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする