曜日別特売

デジタル紫外線強度計

デジタル紫外線強度計 - エスコデジタル紫外線強度計 - エスコデジタル紫外線強度計 - エスコ

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
紫外線強度の管理、確認に最適です。
セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。
測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。
測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。
読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。

仕様●測定範囲:0~2000μW/cm2●分解能:レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2●精度:レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2●測定波長:290~390nm●使用温湿度:温度:0~40℃湿度:70%以下●電源:9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●材質:本体:ABS樹脂カバー:ゴム●サイズ:本体:130×72×30mmセンサー:164×50×32mm●重量:219gアズワン品番65-2167-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547425EA712AB-11
オープン
25,600
28,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする