電子天秤

電子天秤 - エスコ電子天秤 - エスコ電子天秤 - エスコ電子天秤 - エスコ電子天秤 - エスコ電子天秤 - エスコ電子天秤 - エスコ電子天秤 - エスコ

g・個数・%、3つの表示が切換え可能
バックライト付き、文字高16mmの大型液晶
プラスチック風防標準付属
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
4台まで積み重ねて収納可能

付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
再現性
型番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大計数値(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76547985EA715C-410.85(標準偏差)0.003gEJ-123B190×211×126120000
オープン
43,500
47,850(税込)
翌日出荷
返品不可
76547994EA715C-420.87(標準偏差)0.01gEJ-300B190×208×5931000
オープン
29,400
32,340(税込)
翌日出荷
返品不可
76548003EA715C-430.87(標準偏差)0.01gEJ-410B190×208×5941000
オープン
33,000
36,300(税込)
翌日出荷
返品不可
76548019EA715C-440.87(標準偏差)0.01gEJ-610B190×208×5961000
オープン
40,000
44,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
76548028EA715C-450.97(標準偏差)0.1gEJ-1500B190×208×5915000
オープン
27,500
30,250(税込)
翌日出荷
返品不可
76548037EA715C-460.97(標準偏差)0.1gEJ-2000B190×208×5915000
オープン
28,400
31,240(税込)
翌日出荷
返品不可
76548046EA715C-471.070(標準偏差)0.1gEJ-3000B190×208×5931000
オープン
29,400
32,340(税込)
翌日出荷
返品不可
76548055EA715C-481.070(標準偏差)0.1gEJ-4100B190×208×5941000
オープン
31,200
34,320(税込)
翌日出荷
返品不可
76548064EA715C-491.070(標準偏差)0.1gEJ-6100B190×208×5961000
オープン
36,500
40,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする