曜日別特売

[60mm幅用] 標尺スタンド(角度可変式)

[60mm幅用] 標尺スタンド(角度可変式) - エスコ[60mm幅用] 標尺スタンド(角度可変式) - エスコ[60mm幅用] 標尺スタンド(角度可変式) - エスコ[60mm幅用] 標尺スタンド(角度可変式) - エスコ[60mm幅用] 標尺スタンド(角度可変式) - エスコ

60mm幅用
釘を打ち込んで固定できるΦ7mm穴付
ロッドを挿し込むだけの簡単設置
写真撮影時に便利な標尺スタンド
縦にも横にも使用可能
角度可変式

仕様●サイズ:135×80×75mm●重量:約970gアズワン品番65-2169-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76549008EA720ME-50
オープン
7,300
8,030(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする