エスコ
粘着付・幅広目盛テープ(正目盛)
粘着テープ付目盛テープ
アクリル樹脂コート
数字が大きく見やすい。
裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることもできます。
作業台の基準目盛に。
仕様
●全長:3m●幅:25mm●厚さ:約0.3mm(粘着テープ含む)●重量:90g●テープ材質:スチール
アズワン品番
65-2170-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76549184
EA720YY-53
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください