曜日別特売

粘着付・幅広目盛テープ(上基点

粘着付・幅広目盛テープ(上基点 - エスコ

上基点目盛タイプ
粘着テープ付目盛テープ
アクリル樹脂コート
数字が大きく見やすい。
裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることもできます。
作業台の基準目盛に。

仕様●全長:3m●幅:25mm●厚さ:約0.3mm(粘着テープ含む)●重量:90g●テープ材質:スチールアズワン品番65-2170-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76549209EA720YY-73
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする