曜日別特売

130,140,150℃ 示温材(サーモラベルミニ)

130,140,150℃ 示温材(サーモラベルミニ) - エスコ

3点表示の超小型版
不可逆性
屋内専用品
大変小さいラベルのため、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。
スーパーミニは、超ミニサイズです。
小さな部品の温度管理に広く利用されています。
トランジスター、IC、LSl、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。
電子回路冷却ファンモータ、駆動モータ等、小型モータの発熱検知。
製品の輸送時、使用時環境温度確認。

仕様●商品名:サーモラベルスーパーミニ●表示温度:130/140/150℃●サイズ:6.5×11mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ15mmアズワン品番65-2171-12内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76549909EA722ZF-130
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76549909EA722ZF-130070907973K-130EA722ZF-130 サーモラベル(R)スーパーミニ 日油技研工業 07090797サーモラベル(R)スーパーミニ日油技研工業1ケース(20枚)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする