80~ 95℃ 示温材(真空用サーモラベル)

80~ 95℃ 示温材(真空用サーモラベル) - エスコ80~ 95℃ 示温材(真空用サーモラベル) - エスコ80~ 95℃ 示温材(真空用サーモラベル) - エスコ

1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。
1Pa~常圧下の温度が一目でわかる
減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。
ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。
本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。
230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。
ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。
不可逆性
4点式
減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)

用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:80/85/90/95℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤アズワン品番65-2171-14内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76549997EA722ZG-80
オープン
5,800
6,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする