エスコ
50℃ 示温材(メデシルテープ)
可逆性
1点式
水銀化合物を含まない可逆性ラベル
屋内専用品
現在温度を確認、繰り返し使用可能なテープ式
メデシルテープは特定の温度以上で変色し、冷却すると元の色に戻る、繰り返し使用可能な可逆性示温材です。
用途
加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理理科の実験
仕様
●商品名:メデシルテープ●変色温度:50℃●サイズ:20×160mm●入数:25枚●変色前の色:紫(ラメ有)●変色後の色:ピンク(ラメ有)●材質:フィルム、示温インキ、接着剤
アズワン品番
65-2171-19
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76550006
EA722ZH-50
オープン
¥
4,400
¥4,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください