70℃ 示温材(サーモテープ)

70℃ 示温材(サーモテープ) エスコ 70℃ 示温材(サーモテープ) エスコ 70℃ 示温材(サーモテープ) エスコ 70℃ 示温材(サーモテープ) エスコ

可逆性
1点表示式
200mmのロングタイプ
テープ状の為、好きな長さにカットして使用可
水銀化合物含有
特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。
両端に変色前の色が刷っている為、温度上昇による変色が一目瞭然です。

用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様●商品名:サーモテープ●変色温度:70℃●サイズ:20×200mm●入数:25枚●変色前の色:赤●変色後の色:暗い茶紫●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-29 内容量1箱(25枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76550103 EA722ZK-70
オープン
4,400
4,840 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする