エスコ
デプスゲージ(デジタル/高精度)
細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子
0.01mm単位で読み取れる高精度ミニデプスです。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
仕様
●測定範囲:0~25mm●全長:130mm●最大測定値(mm):25●最小読取値(mm):0.01●最大誤差:±0.02mm●測定子の長さ:26mm●材質:ステンレス●電源:CR2032×1個(付属)●機能:オートオフ(約20分)、ホールド
アズワン品番
65-2174-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76552465
EA725F-76
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください