エスコ
縮尺スケール(折りたたみ/8サイズ)
折りたたみ式
地積測量図や建物平面図などの作成や読み取りに。
ノートに挟んで携帯できます。
ラミネート製法で目盛が消えません。
仕様
●測量目盛:30cm●全長(mm):320●幅(mm):32●厚み:0.9mm●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600●材質:PET樹脂●重量(g):11
アズワン品番
65-2176-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76554739
EA736B-52
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください