曜日別特売

温度データロガー

温度データロガー - エスコ温度データロガー - エスコ温度データロガー - エスコ温度データロガー - エスコ温度データロガー - エスコ温度データロガー - エスコ

本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。
USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)
HACCP準拠
EN 12830規格適合

仕様●測定範囲:-30~+70℃●仕様:本体+データ収集器●分解能:0.1℃●精度(±1digit):±0.5℃(-30~+70℃)●記憶容量:16,000データ●防塵・防水:IP65取得品●電源:CR2032×2個(付属)●サイズ:38(W)×18.5(D)×60(H)mm●重量:35g(本体のみ)●動作温度:-30~+70℃●保管温度:-40~+70℃●測定レート:1分~24時間●チャネル:1内蔵●付属品:本体、壁取付けブラケット、USBインターフェイスアズワン品番65-2176-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76555098EA742GB-7B
オープン
27,000
29,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする