エスコ
x10 スケールルーペ
珪酸塩ガラスレンズ
ステンレス製スケール付
仕様
●倍率:10倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:10mm(最小目盛:0.1mm)
アズワン品番
65-2177-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76555536
EA756D-13
オープン
¥
29,800
¥
32,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください