x10 ハンドルーペ

x10 ハンドルーペ - エスコx10 ハンドルーペ - エスコ

ガラスレンズ
高倍率で小さく携帯に便利です。
精密部品・印刷等の検査に役立ちます。

仕様●倍率:10倍●レンズ(mm):Φ28●全長(mm):102アズワン品番65-2177-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76555685EA756FM-1
オープン
3,750
4,125(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする