x15 ハンドルーペ

x15 ハンドルーペ - エスコx15 ハンドルーペ - エスコ

ガラスレンズ
高倍率で小さく携帯に便利です。
精密部品・印刷等の検査に役立ちます。

仕様●倍率:15倍●レンズ(mm):Φ18●全長(mm):85アズワン品番65-2177-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76555694EA756FM-2
オープン
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする