曜日別特売

x2.2/x3.3 ヘッドルーペ

x2.2/x3.3 ヘッドルーペ - エスコx2.2/x3.3 ヘッドルーペ - エスコx2.2/x3.3 ヘッドルーペ - エスコ

頭にセットできるので、両手が使えます。
メガネを掛けたままでも使用できます。
着用したまま倍率の切り換えができます。

仕様●倍率:2.2倍・3.3倍●レンズサイズ:29×88mm●重量:129g●レンズ:プラスチック●サイズ:230×195×65mmアズワン品番65-2176-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76555746EA756HE-2
オープン
1,960
2,156(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする