曜日別特売

[単3x3本] ヘッドライト/LED

[単3x3本] ヘッドライト/LED - エスコ[単3x3本] ヘッドライト/LED - エスコ[単3x3本] ヘッドライト/LED - エスコ[単3x3本] ヘッドライト/LED - エスコ[単3x3本] ヘッドライト/LED - エスコ[単3x3本] ヘッドライト/LED - エスコ

散光・集光
ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能
ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。
電池ボックスで電池残量を確認することができます。
後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。

仕様●光源:白色LED球●照射距離:強:180m中:118m弱:45mSOS:180m●明るさ:強:600lm中:240lm弱:35lmSOS:600lm●電池寿命:強:4.5時間中:7時間弱:55時間SOS:4.5時間●使用電池:単3電池×3本(付属)●重量:120g(本体のみ)●耐衝撃性能:1m●防水性能:IPX4●サイズ:ライト:74×40×44(H)mm電池ボックス:76×28.5×82mm●ベルト幅:約30mm●材質:アルミ、樹脂アズワン品番65-2178-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76556078EA758RN-1A
オープン
6,530
7,183(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする