曜日別特売

カメラ用一脚

カメラ用一脚 - エスコカメラ用一脚 - エスコ

収納ケース、ストラップ付
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。
流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。<脚の伸縮方法>・ 脚の長さはクイックレバーのロックを解除して調節をします。・ 固定する場合はクイックレバーを突き当てまで倒しロックします。

仕様●段数:4●伸長(mm):1780●縮長(mm):560●重量(g):350●耐荷重:4000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●サイズ(W×D×H)mm:45×40×560●脚径:直径27mmアズワン品番65-2179-37内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76556367EA759EX-168
オープン
2,980
3,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする