エスコ
1/4オスx1/4オス ねじ変換アダプター
両側が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。
仕様
●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC1/4”●直径:約16mm●重量(g):約9
アズワン品番
65-2179-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76556446
EA759EY-1
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください