エスコ
1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター
三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジです。
仕様
●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC3/8”●直径:約16mm●重量(g):約10
アズワン品番
65-2179-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76556473
EA759EY-2
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください