エスコ
1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター
ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
仕様
●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック
アズワン品番
65-2179-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76556498
EA759EY-4
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください