エスコ
ホワイトボード(マグネット内蔵)
グリーン購入法適合
マグネット内蔵でスチール面に貼れます。
仕様
●サイズ:420×7.5×297mm●重量(g):500●材質:スチール●有効内寸法:372×259mm
アズワン品番
65-2185-95
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76556674
EA761LC-71
オープン
¥
7,000
¥7,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください