曜日別特売

B2判 ポスターケース(防雨型/マグネット付)

B2判 ポスターケース(防雨型/マグネット付) - エスコ

防雨型
安全掲示板等へ簡単に掲示できます。
裏面ゴムマグネット付

仕様●サイズ:B5●収納サイズ(mm):728×515●サイズ(外寸):750×540mm●材質:軟質ビニールアズワン品番65-2186-20内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76556778EA761LH-61
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする