ホワイトボードシート&スクリーン(マグネット式)

ホワイトボードシート&スクリーン(マグネット式) - エスコ

マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。
表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。
やわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。
マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。※短焦点プロジェクターは、平らな黒板や壁に貼り付けた場合に対応します。

仕様●材質:表面:PETシート裏面:マグネット●規格:40型●スクリーンサイズ:900(W)×600(H)mm●厚さ:0.53mm●重量:約860gアズワン品番65-2186-27内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76617888EA761LM-61
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする