[4桁] 数取器(5連・台付き)

[4桁] 数取器(5連・台付き) - エスコ[4桁] 数取器(5連・台付き) - エスコ[4桁] 数取器(5連・台付き) - エスコ

数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。
プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。
各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。

用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など仕様●タイプ:卓上型(4桁5連)●サイズ:67×70×161.5mm●重量(g):407●付属品:インデックスシールアズワン品番65-2187-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76557137EA762AA-34
オープン
10,200
11,220(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする