エスコ
サインスタンド(両面用)
両面用スタンド
アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76559045
EA762GK-63
●仕様:A6縦置き●規格:A6縦●サイズ:107×68×157mm●材質:アクリル樹脂●入数:1個
65-2193-93
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
翌日出荷
返品不可
76559054
EA762GK-64
●規格:A6横●サイズ:152×44×109mm●材質:アクリル樹脂●入数:1個
65-2193-94
オープン
¥
515
¥
567
(税込)
翌日出荷
返品不可
76559063
EA762GK-67
●規格:A5縦●サイズ:149×84×215mm●材質:アクリル樹脂●入数:1個
65-2193-95
オープン
¥
645
¥
710
(税込)
翌日出荷
返品不可
76559079
EA762GK-68
●規格:A5横●サイズ:212×60×155mm●材質:アクリル樹脂●入数:1個
65-2193-96
オープン
¥
775
¥
853
(税込)
翌日出荷
返品不可
76559088
EA762GK-69
●規格:A4縦●サイズ(幅×奥行×高さ):211×94×302mm●材質:アクリル樹脂●入数:1個
65-2194-54
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
翌日出荷
返品不可
76559097
EA762GK-70
●規格:A4横●サイズ(幅×奥行×高さ):297×85×215mm●材質:アクリル樹脂●入数:1個
65-2194-55
オープン
¥
905
¥
996
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください