2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャー

2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャー - エスコ

炊きこみ、おかゆ、玄米、雑穀米
無洗米が炊けます。
忙しい時に便利な専用メニューです。
持続性の高い防虫効果を発揮します。
おいしく炊飯、おいしく保温できます。
炊飯、予約、メニューなど簡単に操作できます。

仕様●容量:3.6L(2升)●消費電力:1310W●内釜:まる厚釜(厚さ2.0mm)●サイズ:470(W)×385(D)×400(H)mm●重量:11kgアズワン品番65-2195-71内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76559465EA763AJ-3
オープン
99,500
109,450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする