コンピュータミシン(シンガー)

コンピュータミシン(シンガー) - エスコ

かんたん下糸セット
7枚送り歯
手元集中操作
LEDライト
自動針穴糸通し
全自動ボタンホール
段ぬい押えボタン
フリーアーム
無段階スピード調整
ドロップフィード

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:404(W)×188(D)×298(H)mm●重量:約5.8kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドステッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、補助糸立て棒、糸コマ座、ハードケース、説明書、説明DVD、電源コード●ステッチ:207種類アズワン品番65-2196-07内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76618335EA763AN-103
オープン
48,900
53,790(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする