コンピュータミシン(ジャノメ)

コンピュータミシン(ジャノメ) - エスコ

基本機能が充実したミシンです。
プログラム自動糸切り機能付
LEDライトで手元を明るく照らします。
針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。
パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。
ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。
薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。
左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。
LCDスクリーン付
7枚歯布送り

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●サイズ:406(W)×184(D)×298(H)mm●重量:5.6kg(本体)●使用針:家庭用 HA×1●最高ぬい速度:毎分700針フットコントローラー使用時 毎分820針●ステッチ:59種類●付属品:基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード●機能:自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホールアズワン品番65-2196-10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76618344EA763AN-106
オープン
56,200
61,820(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする