エスコ
2.2L [ステンレス製] エアーポット
ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力
Ag+抗菌加工ハンドル
転倒時はもちろん、傾斜時も湯もれを最小限に抑える安全弁付
仕様
●容量:2.2L●サイズ(W×D×H)mm:230×175×285●保温効力:(10時間)70℃以上●保冷効力:(10時間)8℃以下●重量:1.5kg
アズワン品番
65-2196-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76559718
EA763AP-42
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください