2.5L 真空ドリンクディスペンサー

2.5L 真空ドリンクディスペンサー - エスコ

コーヒーの保温や保冷に
本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単

仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×200×435●重量(g):2300g●容量:2.5L(コーヒーカップ約20杯)●保温効力(10時間後):76℃以上●保冷効力(10時間後):8℃以下●キャップ付抽出中せん:コーヒーマシンに直接セット可能●ロックつきプッシュレバー:不意な吐出を防止する設計●ステンレスまほうびん:ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」アズワン品番65-2196-31内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76559788EA763AQ-16
オープン
22,800
25,080(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする