床上型スピーカースタンド

床上型スピーカースタンド - エスコ

UNC3/8コネクタとUNC1/4コネクタに対応した耐荷重6Kgの拡声器スピーカー用スタンド。
サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。
付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP、MM-SPAMP4)にも対応します。

仕様●取付ねじサイズ:UNC3/8●ベース径:Φ520mm●重量:約1260g●折畳みサイズ:W85×D85×H785mm●高さ:810~1480mm●耐荷重量:6Kg●付属品:変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)アズワン品番65-2197-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76560034EA763CE-41
オープン
8,910
9,801(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする