曜日別特売

スマートフォン・ダブレット用車載ホルダー(充電器付)

スマートフォン・ダブレット用車載ホルダー(充電器付) - エスコ

【スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式)】
凹凸面対応のウレタン製強力吸盤です。
スマートフォンの設置はサイズを選ばず縦・横置きどちらでもOK
角度調整も自由自在
ジョイント2個付き、高さ調整可能
【ソケット付USBシガーチャージャー】
通電確認LEDランプ付
12V/24V車対応で、トラック等の大型車でも安心して使用できます。
自動車のアクセサリソケットからmicroUSBコネクタまたはUSBポートを介して充電できる機器に対応した車載充電器です。
microUSBコネクタとUSBポートでスマートフォンなどを2台同時充電が可能です。
同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。

仕様●サイズ:収納時:約57(W)×67(D)×90(H)mm使用時:約57(W)×110(D)×100(H)mm、46(W)×85(D)×29(H)mm(突起部除く)●吸盤サイズ:約Φ50mm●使用温度範囲:-20~60℃●材質:本体:ポリカーボネイト吸着ジェル部:ポリウレタンジェル+合成ゴム●コード長:約65cm●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●コネクター形状:microUSB(Type-B)コネクタ(オス)USB(Type-A)コネクタ(メス)●重量:約42g●対応機種:microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器アズワン品番65-2198-32内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76560129EA764A-111A
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする