曜日別特売

[2ポート] USBシガーチャージャー

[2ポート] USBシガーチャージャー - エスコ

通電確認LEDランプ付
12V/24V車対応で、トラック等の大型車でも安心して使用できます。
24V車にも対応した車載充電器。MicroUSBとUSBポートを搭載しており、合計最大2.4A出力でスマートフォンなどを2台同時充電が可能です。約65cmの巻取り式のケーブルを採用しており、すっきり収納できます。
自動車のアクセサリソケットからmicroUSBコネクタまたはUSBポートを介して充電できる機器に対応した車載充電器です。
microUSBコネクタとUSBポートでスマートフォンなどを2台同時充電が可能です。
同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。

仕様●対応機種:microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●出力電流:合計最大出力2.4A●コネクタ形状:microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)●サイズ:46(W)×85(D)×29(H)mm(突起部含まず)●重量(g):約42●対応ソケットサイズ:Φ20.8~22mm●ケーブル長:約65cmアズワン品番65-2198-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76560217EA764A-77C
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする