エスコ
アイロンチャコペン
黒や濃い色の布に適したホワイトマーカー。
アイロンの熱や水洗いでしるしが消えます。インクが白く発色しますので、黒布や濃い色の布でも印が見えます。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:185X40X11●カラー:白●先端径:約1.0mm●重量(g):8●材質:インク:ワックス・水・その他 本体:ポリプロピレン キャップ:ポリプロピレン●入数:1本
アズワン品番
65-2213-01
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76560348
EA765MP-410
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください