エスコ
[EA765MP-410用] 替芯
取換え金具付
EA765MP-410用替芯
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:185X40X8●カラー:白●先端径:約1.0mm●重量(g):9●材質:インク:ワックス・水・その他 芯パイプ・先端樹脂部:ポリプロピレン取替え金具:ステンレス●入数:2本
アズワン品番
65-2213-02
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76560357
EA765MP-411
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください