ペーハー計(土壌用)

ペーハー計(土壌用) - エスコペーハー計(土壌用) - エスコペーハー計(土壌用) - エスコペーハー計(土壌用) - エスコ
(1件のレビュー)

エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。
液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。
正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。
バックライト機能付
土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。
※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。

仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと)アズワン品番65-2217-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76560786EA776AH-14
オープン
3,720
4,092(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76560786
2022-10-29
用途: 土の採取する時
株式会社 沙羅双樹建設業・工事業

PH9.0までしか測定出来ないのが残念なところと、.50ずつの表示なのでわかりずらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする