エスコ
替糸 (EA781-61,-62用)
EA781-61、-62用替糸
仕様
●糸長さ:15m●糸材質:ナイロン●サイズ:1×1×15000mm●重量:15g
アズワン品番
65-2217-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76560935
EA781-76
オープン
¥
355
¥391
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください