エスコ
溶接用ゴーグル(ガス用)
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り
用途
ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね
仕様
●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
アズワン品番
65-2220-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76563209
EA800B
オープン
¥
3,950
¥
4,345
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください