曜日別特売

アーク溶接面(デジタル式/ワイド)

アーク溶接面(デジタル式/ワイド) - エスコアーク溶接面(デジタル式/ワイド) - エスコアーク溶接面(デジタル式/ワイド) - エスコアーク溶接面(デジタル式/ワイド) - エスコアーク溶接面(デジタル式/ワイド) - エスコアーク溶接面(デジタル式/ワイド) - エスコ

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整
オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定
眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。
装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備
日本初3面自動遮光タイプ
新感覚180°パノラマワイドビュー

仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲)アズワン品番65-2221-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76618825EA800PV-16
オープン
57,500
63,250(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする