曜日別特売

マイクロベルトサンダー

マイクロベルトサンダー - エスコマイクロベルトサンダー - エスコマイクロベルトサンダー - エスコマイクロベルトサンダー - エスコマイクロベルトサンダー - エスコマイクロベルトサンダー - エスコ

木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分の加工等に最適です。
角度調整機能付(0~70°)
特殊ギア採用で高トルクでの作業が可能です。
家庭用掃除機に接続して、使用すると集じんができます。

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:850~2000rpm●付属品:細目・中目・荒目ベルトペーパー×各2本、L型レンチ、集塵用アダプター●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:350(L)×50(W)×50(H)mm●重量:800g●コード長:2m●ベルト速度:300~700m/分●定格使用時間:15分アズワン品番65-2222-44内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76564505EA809PX-11
オープン
29,500
32,450(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする