エスコ
[EA809PX-41用] スポンジ(ソフト)
[EA809PX-41用]スポンジ(ソフト)
塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様
●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ
アズワン品番
65-2222-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76564697
EA809PX-45
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください